Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67040029

WAS Rotary Shaft Seal

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Dichtomatik:67040029
Rubix:66374
gyártó:67040029
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 110,00X150,00X13,00 WAS NBR [DICHTOMATK]


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Alkalmazások

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg126 g
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség13 mm
Anyagnbr
Kivitelezéssüllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre