Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67195697

WAS Rotary Shaft Seal

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Dichtomatik:67195697
Rubix:73676
gyártó:WAS 32,0X 52,0X 7,0 NB7075
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő32 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 032,00X052,00X07,00 WAS NBR [DICHTOMA


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Alkalmazások

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő32 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség7 mm
Anyagnbr
Kivitelezéssüllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre