Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 045,00X068,00X12,00 WAS NBR

WAS Rotary Shaft Seal

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Dichtomatik:045,00X068,00X12,00 WAS NBR
Rubix:10018333
gyártó:185791
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 045,00X068,00X12,00 WAS NBR [DICHTOMATK]


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Alkalmazások

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg37 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség12 mm
Anyagnbr
Kivitelezéssüllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre