Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67039750
WAS Rotary Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:67039750
Rubix:10017161
gyártó:67039750

Dokumentumok
Termék leírás : 055,00X072,00X07,00 WAS NBR [DICHTOMATK]
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Alkalmazások
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre