Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 204785
WAS Shaft seal ring
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:204785
Rubix:10016119
gyártó:WAS 42X72X10 NBR 70


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 42 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : 42X72X10 WAS NBR 70 [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 42 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre