Sűrített levegős vízelválasztó SMC AMG550C-F10D
Water Separator, AMG AMBIENT DRYER
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AMG550C-F10D
Rubix:10412536
gyártó:AMG550C-F10D
EAN:3618035577007
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Vízleválasztó, G1, 3700 l/min, AMG550C-F10D
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.
Body Size: 550C [123SCFM (3, 700l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 10 (1)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.
Body Size: 550C [123SCFM (3, 700l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 10 (1)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
Erősségek
Water Separator w/possible modular connection
Water removal rate:99%
Max operating pressure: 1.0MPa
Options: Fluororubber material, medium air pressure, drain guide, IN-OUT reversal direction, degreasing wash, white vaseline
Water removal rate:99%
Max operating pressure: 1.0MPa
Options: Fluororubber material, medium air pressure, drain guide, IN-OUT reversal direction, degreasing wash, white vaseline
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 122x273x122 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1900 g |
| Összecsatolás | 1 '' |
| Hossz | 100 mm |
| Magasság | 278 mm |
| Mélység | 122 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre