Csővezetékek SMC TUZ0604B-100
Wear Resistant Tubing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:TUZ0604B-100
Rubix:10248898
gyártó:TUZ0604B-20

Dokumentumok
Termék leírás : SMC PU cso, átm. 6/4mm, fekete, 20m, TUZ0604B-20
Applications with mobility of components
TUZ, Wear Resistant Tubing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 4 mm |
| Külső átmérő | 6 mm |
| Szín | fekete |
| Tekercs hossza | 100 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre