Csővezetékek SMC TUZ0805Y-20

Wear Resistant Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TUZ0805Y-20
Rubix:10251862
gyártó:TUZ0805Y-20
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színsárga
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Poliuretán cso, kopásálló átméro 8/5mm, sárga, 20m-es tekerc


Applications with mobility of components
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Size: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Color: Y (Yellow)
Roll Length: 20m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg679 g
Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színsárga
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre