Magfúró Roebuck 866677
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:866677
Rubix:10175192
EAN:3660338207631


Műszaki összefoglalás
| Karosszéria anyaga | hss |
|---|---|
| Átmérő | 21.5 mm |
| Vágási mélység | 30 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : HEGESZTOSZÁRAS HSS GYURUSMARÓ 21,5 X 30 MM
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Karosszéria anyaga | hss |
|---|---|
| Átmérő | 21.5 mm |
| Vágási mélység | 30 mm |
| Rögzítés típusa | weldon |
| Rögzítési átmérő | 19.05 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre