Magfúró Roebuck 866700

Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:866700
Rubix:10175169
EAN:3660338207860
WELDON SHANK HSS ANNULAR CUTTER LENGTH: 30 MM Diameter mm 43

Műszaki összefoglalás

Karosszéria anyagahss
Átmérő43 mm
Vágási mélység30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : HEGESZTOSZÁRAS HSS GYURUSMARÓ 43 X 30 MM


Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Weldon shank HSS annular cutter 43 x 30 mm

Technikai információk


Jellemzők
Karosszéria anyagahss
Átmérő43 mm
Vágási mélység30 mm
Rögzítés típusaweldon
Rögzítési átmérő19.05 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre