Görgő a szállításhoz Blickle V 250/25K
Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, Reinforced design, electrically conductive
Lásd a műszaki információkatReferencia
Blickle:V 250/25K
Rubix:406861
gyártó:41194
EAN:4047526041199


Műszaki összefoglalás
| Terhelhetőség | 205 kg |
|---|---|
| A kerék átmérője | 250 mm |
| Kerékszélesség | 60 mm |
Termék leírás : B.V 250/25K Feketegumis alapkerék
Tyre:
- standard solid rubber, hardness 80 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
- pressed steel
- strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed
- zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
- electrical conductivity (ohmic resistance) ≤ 104 Ω
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3878 g |
|---|---|
| Terhelhetőség | 205 kg |
| A kerék átmérője | 250 mm |
| Kerékszélesség | 60 mm |
| Kerékház/felni anyaga | acél |
| Futófelület/gumiabroncs anyaga | gumi |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Futófelület/gumiabroncs szine | fekete |
| Keménység A | 80 Shore |
| 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre