Emelő kötél Spartex 880579

White polypropylene halyard

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Spartex:880579
Rubix:10162859
EAN:3660338339462
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz100 m
Átmérő3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FEHÉRPOLIPROPILÉNZSINÓR3MMX100M


Economical plait in 8 bobbins - quality standard treated anti-UV. Moderately flammable-melting point 170/175°-density 0.91. Resistant to acids, strong alkalis and ordinary solvents. Dissolves at high temperature in chlorinated solvents. Packaged as a bobbin
White polypropylene halyard 3mm 100m spool

Technikai információk


Jellemzők
Hossz100 m
Átmérő3 mm
Törőerő140 daN
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Átmérő