Referencia
Freudenberg Sealing Technologies:40421692
Rubix:253814
gyártó:40421692

Termék leírás : Lehúzók 6X13X3 AS 88NBR [SIMRIT]
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 6 mm |
| Külső átmérő | 13 mm |
| Magasság | 3 mm |
| Kivitelezés | as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre