Referencia
Dichtomatik:67016578
Rubix:10017536
gyártó:67016578


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 160 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 175 mm |
| Magasság | 12 mm |
Termék leírás : 67016578 [DICHTOMATK]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 110 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 160 mm |
| Külső átmérő | 175 mm |
| Magasság | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre