Referencia
Optibelt:WR 11M 730
Rubix:621897
gyártó:1789511
EAN:4014486097030

Termék leírás : OPTIBELT WR 11M 730 Poliuretán ékszíj - 1789511
Wide-angle polyurethane belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 51 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Hossz | 730 mm |
| Övszélesség | 11 mm |
| Magasság | 7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
