Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral SKF YET 205-014 W, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 22.22 mm | Szélesség: 21.5 mm
Y-bearing YET Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:YET 205-014 W
Rubix:538853
gyártó:122545
EAN:7316576616822


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 22.22 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 21.5 mm |
Termék leírás : SKF YET 205-014 W y-csapágy betét
Erősségek
- Designed for rotation in one direction
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 211 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 22.22 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 21.5 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre