Csapos típusú vezetőgörgők INA KR30-B-NMT

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KR30-B-NMT
Rubix:555903
gyártó:0055920030078
EAN:4054362445869
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Szélesség40 mm
Tömítésnyisd ki
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA KR30-B-NMT Csapos típusú vezetogörgo


Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric

Erősségek

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x12x12 mm
Logisztikai Tömeg103 g
Belső átmérő12 mm
Szélesség40 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Külső átmérő30 mm
Sorozatkr..-b
Referencia sebesség5500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r8700 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr6800 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre