Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo ZBH-9
ZBH centring sleeve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ZBH-9
Rubix:71699
gyártó:8210498
EAN:4052568010423
Dokumentumok
Termék leírás : Festo ZBH-9 központosító hüvely - 150927
Centring sleeve ZBH-9 for combination interfaces for drives and axles. Built-in position=arbitrary, corrosion resistance class CRC=2, material note = (* copper-free and PTFE-free, * RoHS compliant)
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 2 | 9 mm |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
