Folyamatszűrő folyadék SMC EJ101H-030N

ZFA Vacuum Filter Element

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:EJ101H-030N
Rubix:10413643
gyártó:EJ101H-030N
EAN:3618036122107
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szűrő finomsága30 µm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC szurobetét EZFA200 vákuum szurohöz, EJ101H-030N


Series AF modular style air filter is a cost effective, clean looking solution to your filtration needs. Its' modular design allows connection with other SMC air preparation equipment.

Erősségek

High filtration accuracy
Outstanding heat and chemical resistance
Pleated type has 3 times the filtration area of a cylinder

Alkalmazások

Hydraulic Oil;Lubricatng Oil;Fuel Oil

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg14 g
Szűrő finomsága30 µm
Min. hőfok5 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre