Tartozékok pneumatikus készülékhez SMC ZHV10-FB
ZHV, Vacuum Flow
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:ZHV10-FB
Rubix:10429295
gyártó:ZHV10-FB
Dokumentumok
Termék leírás : ZHV10-FB vákuum ejektor
Discharge flow rate up to 6820 l/min
Suction flow rate up to 5270 l/min with a vacuum pressure of -6 kPa
Fluid passage diameters [mm]: Ø 13, Ø 21.6, Ø 30 and Ø 42
Possibility to adjust the suction and discharge flow rate
Compact and lightweight design
Air-driven, maintenance-free.
Erősségek
Discharge flow rate up to 6820 l/min
Suction flow rate up to 5270 l/min. with a vacuum pressure of -6 kPa
Fluid passage diameters [mm]: Ø 13, Ø 21.6, Ø 30 and Ø 42
Possibility to adjust the suction and discharge flow rate
Compact and lightweight design
Air-driven, maintenance-free.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
