Referencia
Optibelt:96 XL 470
Rubix:10472476
gyártó:1779913
EAN:4014486025705


Műszaki összefoglalás
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9.6 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 96 XL SL 400 Collos gumiszíj - 1779913
Timing Belts
Erősségek
ISO 5296
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Eredeti hosszúság | 9.6 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 48 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 243.84 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre