Emelőpánt Beta Tools 8150 1,5-T1
1t Purple Double Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8150 1,5-T1
Rubix:10430477
gyártó:081500015
EAN:8014230687308


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 1000 kg |
|---|---|
| Heveder szélessége | 30 mm |
| Hossz | 1.5 m |
Termék leírás : BETA 8150 1,5-T1 1 t lila emeloheveder kétrétegu, lapos szalag, erosített karikákkal, nagy ellenállású polieszter (PES)
1t Purple Double Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Erősségek
1t Purple Double Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Alkalmazások
Cable Accessories
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 300x40x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 320 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 1000 kg |
| Heveder szélessége | 30 mm |
| Hossz | 1.5 m |
| Szín | ibolya |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre