Referencia
Dichtomatik:67056879
Rubix:10018339
gyártó:67056879


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 350 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 390 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : 350,00X390,00X18,00 VIA FKM [DICHTOMATK]
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1033 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 350 mm |
| Külső átmérő | 390 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre