Referencia
Dichtomatik:67020357
Rubix:304000
gyártó:67020357


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 42 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 042,00X062,00X10,00 VIA FKM [DICHTOMA
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 42 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre