Belső 3-kulcsos mikrométer Mitutoyo 368-768
3-Key HOLTEST interior micrometers with ring and with blind hole extension-series 368
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mitutoyo:368-768
Rubix:10159473

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 30 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 40 mm |
| Standard mérési mélység | 98 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mitutoyo furatmikrométer, HOLTEST, gazdaságos kivitel, 3 pon
For a knockout hole.
Alkalmazások
Series 368 - Without adjustment ring and without extension cord. Technical features: Precision 12-20 mm: ±2 'm 20-100 mm : ±3 'm 100-300 mm : ± 5’ m Graduations: chrome plated mat drum and scabbard, up to 12 mm: Ø 17 mm drum Starting from 12 mm: Ø drum 23 mm Measuring surface: Steel measuring pin: 1 drum tour equal 0.5 mm Reading: 0.005 mm Measuring method: 3 keys Delivered: In cabinet, key The measuring surfaces and the cone are made of steel. Contact points are in carbide
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 30 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 40 mm |
| Standard mérési mélység | 98 mm |
| Mérési mélység, meghosszabbítással | 98 mm |
| Digitális | nem |
| Doboz | igen |
| Osztályozás | 0.005 mm |
| Megengedett hiba | 0.003 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre