Kúpgörgős csapágyak Timken 32019X, Külső átmérő: 145 mm | Belső átmérő: 95 mm | Szélesség: 32 mm

320 series tapered roller bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:32019X
Rubix:201107
EAN:0053893045450
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő95 mm
Külső átmérő145 mm
Szélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 32019X-9X026 [TIMKEN]


Mounted in pairs, in opposition, to resist axial thrusts in both directions. Separable rings facilitate assembly.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő95 mm
Külső átmérő145 mm
Szélesség32 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban