Pneumatikus irányított szelep SMC EVS7-8-FG-D-3CVO-Q
5/2 Electrodistributor and 5/3 ISO size 2 Series VS7-8
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:EVS7-8-FG-D-3CVO-Q
Rubix:10413046
gyártó:EVS7-8-FG-D-3CVO-Q

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO2 mágnesszelep, 5/2 bistabil, EVS7-8-FG-D-3CVO-Q
5 port solenoid valve conforming to ISO Standard 5599-1
Interface conforming to size 1 (VS7-6) & size 2 (VS7-8)
High flow capacity (up to 3140.8 l/min)
Long service life: 40 million cycles (VS7-8)
Availability: metal seal; air operated; several function and piping variations; non plug-in compatible sub-plate type
Dust-proof (only for air operated type).
Interface conforming to size 1 (VS7-6) & size 2 (VS7-8)
High flow capacity (up to 3140.8 l/min)
Long service life: 40 million cycles (VS7-8)
Availability: metal seal; air operated; several function and piping variations; non plug-in compatible sub-plate type
Dust-proof (only for air operated type).
Erősségek
CNOMO drivers.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 864 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 3000 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre