Pneumatikus irányított szelep Festo MN1H-5/3E-D-1-S-C
Solenoid valve MN1H-5/3
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MN1H-5/3E-D-1-S-C
Rubix:534032
gyártó:159682
EAN:4052568126827

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MN1H-5/3E-D-1-S-C 159682
Solenoid valve MN1H-5/3E-D-1-S-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 438 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 1200 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre