Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo MKA-PG-21-PG-16-KU
Adapter connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MKA-PG-21-PG-16-KU
Rubix:532331
gyártó:193948
EAN:4052568044107

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Adapter csatl. MKA-PG-21-PG-16-KU 193948
Adapter connector MKA-PG-21-PG-16-KU Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6,36 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | pg 21 |
| Csatlakozás 2 | pg 16 |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Csőátmérő | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre