Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSC-10

Push-In Cap

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSC-10
Rubix:340793
gyártó:153265
EAN:4052568033415
QSC-10 Push-in cap

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lezáró sapka QSC-10 153265


Push-in cap QSC-10 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)90x60x15 mm
Logisztikai Tömeg8 g
Csatlakozás 110 mm
Csatlakozás 210 mm
Max. hőfok80 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre