Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-1/2-12
Push-in L-fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSL-1/2-12
Rubix:364339
gyártó:153054
EAN:4052568031503

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L QSL-1/2-12 csocsavarzat 153054
Push-in L-fitting QSL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 42x27x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 68,12 g |
| Csatlakozás 1 | r 1/2 |
| Csatlakozás 2 | 21 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre