Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-32-20-I-P-A

ADVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVC-32-20-I-P-A
Rubix:528554
gyártó:188207
EAN:4052568077921
ADVC-32-20-I-P-A Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-32-20-I-P-A 188207


Short stroke cylinder ADVC-32-20-I-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=20 mm, Piston diameter=32 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)60x45x55 mm
Logisztikai Tömeg225,69 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre