Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-40-10-I-P

ADVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVC-40-10-I-P
Rubix:532754
gyártó:188238
EAN:4052568078119
ADVC-40-10-I-P Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-40-10-I-P 188238


Short stroke cylinder ADVC-40-10-I-P No facility for sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=10 mm, Piston diameter=40 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)50x40x50 mm
Logisztikai Tömeg255,46 g
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre