Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVU-80-15-A-P-A

ADVU kompakt henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVU-80-15-A-P-A
Rubix:534414
gyártó:156655
EAN:4052568119096
ADVU-80-15-A-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVU-80-15-A-P-A 156655


Egy- vagy kétirányú kompakt henger, széles körű szerelési lehetőségekkel

Erősségek

  • 50%-kal kevesebb beépítési helyet igényel, mint az ISO 15552 szabványnak megfelelő hasonló hengerek
  • Széles választék egyedi alkalmazásokhoz
  • Dugattyúrúd belső vagy külső menettel
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1877 g
Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre