Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVULQ-40-40-P-A

ADVULQ compact cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:ADVULQ-40-40-P-A
Rubix:534393
gyártó:156718
EAN:4052568119713
ADVULQ-40-40-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVULQ-40-40-P-A 156718


Compact cylinder ADVULQ-40-40-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Piston-rod end with female thread. Stroke=40 mm, Piston diameter=40 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg664,66 g
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket40 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre