Normál pneumatikus henger Festo AEVC-25-25-I-P

AEVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEVC-25-25-I-P
Rubix:532785
gyártó:188165
EAN:4052568077501
AEVC-25-25-I-P Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger AEVC-25-25-I-P 188165


Short stroke cylinder AEVC-25-25-I-P No facility for sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=25 mm, Piston diameter=25 mm, Spring return force, retracted=15 N, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg161,63 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre