Normál pneumatikus henger Festo AEVC-32-25-I-P
AEVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:AEVC-32-25-I-P
Rubix:528561
gyártó:188197
EAN:4052568077822

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger AEVC-32-25-I-P 188197
Short stroke cylinder AEVC-32-25-I-P No facility for sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=25 mm, Piston diameter=32 mm, Spring return force, retracted=22 N, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 208,65 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre