Normál pneumatikus henger Festo AEVC-50-25-A-P-A

AEVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEVC-50-25-A-P-A
Rubix:528546
gyártó:188257
EAN:4052568148621
AEVC-50-25-A-P-A Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger AEVC-50-25-A-P-A 188257


Short stroke cylinder AEVC-50-25-A-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=25 mm, Piston diameter=50 mm, Spring return force, retracted=40 N, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg580 g
Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre