Kör keresztmetszetű hengerek SMC CDG1BA32TF-200Z
Air Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CDG1BA32TF-200Z
Rubix:10242406
gyártó:CDG1BA32TF-200Z

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Körhenger, átm. 32 löket 200mm, CDG1BA32TF-200Z
Series CG1 precision air cylinder has 8 bore sizes and can meet any application need. The tube is impact extruded aluminium to produce an extraordinarily smooth finish, allow low break-away pressure and smooth stroke action. Eight mounting options are available. Auto switch capable.
Erősségek
•CG1, double acting, single rod cylinder with made-to-order options
Bores sizes *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
Most options are auto switch capable
Available strokes: 25mm to 1500mm depending on bore size
7 mounting
Bores sizes *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
Most options are auto switch capable
Available strokes: 25mm to 1500mm depending on bore size
7 mounting
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 32 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 200 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre