Kör keresztmetszetű hengerek SMC CXSL15-70

Guided Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CXSL15-70
Rubix:10256603
gyártó:CXSL15-70
EAN:3618035660211
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő15 mm
Hengerlöket70 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Miniatur henger, átm. 15, löket 70, CXSL15-70


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
•Dual rod cylinder with ball bearing slide
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 15mm
Thread: ø6-ø20 Bore
ø25,32ø Bore: Rc 1/8
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 70mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x149x58 mm
Logisztikai Tömeg440 g
Hengerátmérő15 mm
Hengerlöket70 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre