Kör keresztmetszetű hengerek SMC C96YDB50-50C
Smooth Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:C96YDB50-50C
Rubix:10238322
gyártó:C96YDB50-50C

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-15552 henger, átm.50, löket 50mm, C96YDB50-50C
ISO 15552 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, smooth, with lock unit, ATEX.
Erősségek
Double acting, Smooth Cylinder, single rod
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke up to 500mm, maximum stroke 1000mm
Auto switch capable
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 50 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 50 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre