Sűrített levegő szűrő SMC AF40-03BD-A

Air Filter

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:AF40-03BD-A
Rubix:10238055
gyártó:01402513
brand logo

Termék leírás : SMC Levego szuro, Rc3/8, max 1,0MPa, 5um, AF40-03BD-A


Modualire air filters available in sizes 20, 30, 40, 50, 60. Connections available in sizes 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforms to ISO 8573-1:2010. Some models available with automatic drain NF (C), NO (D) or without automatic drain. Nominal filtration degree 0.5 µm. Polycarbonate bowl + filter regulator drain port: standard. Purge without spline connection. Flow direction from left to right. Nameplate and pressure gauge in imperial units. Maximum flow rate up to 12500 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Alkalmazások

All industries.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre