Metrikus szíj Optibelt 12 T5 / 1100

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:12 T5 / 1100
Rubix:618590
gyártó:1947792
EAN:4014486021189
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság1100 mm
Övszélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Optibelt Fogasszíj 12 T5 / 1100


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság1100 mm
Övszélesség12 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma220
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre