Hangtompítók Festo AMTE-M-H-G14

AMTE silencer

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AMTE-M-H-G14
Rubix:434322
gyártó:1206623
EAN:4052568061661
AMTE-M-H-G14 Silencer

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Hangtompító AMTE-M-H-G14 1206623


Silencer AMTE-M-H-G12 Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2745 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg9,3 g
Csatlakozási átmérő (hüvelyk)1/4 ''
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre