Rögzítő henger Festo HGWM-12-EO-G6

Angled Gripper

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HGWM-12-EO-G6
Rubix:526974
gyártó:185699
EAN:4052568144630
HGWM-12-EO-G6 Angle gripper

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szögem.megfogó HGWM-12-EO-G6 185699


Angle gripper HGWM-12-EO-G6 Micro, stroke compensation. Size=12, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=18,5 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg176 g
Hengerlöket8 mm
Erő20 N
Hengerátmérő12 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre