Rögzítő henger SMC MK2TB40TF-20R

Rotary Clamp Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MK2TB40TF-20R
Rubix:10251623
gyártó:MK2TB40TF-20R
EAN:3618036374940
MK2T, Rotary Clamp Cylinder, Double Guide Type

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Forgató-rögzíto henger, átm. 40, szorító löket 20, dupla meg


Combining compact cylinder size and rotational capability, the MK2 cylinder is designed for heavy duty clamping applications, with an available integrated arm that swings out of the way when the cylinder is extended. 90deg. clockwise or counter clockwise rotation is available, and clamping arms with adjustment screw are standard options. MK2 is available in 6 bore sizes from 20mm to 63mm and stokes from 10 mm to 50 mm.
•Larger allowable moment of inertia.
•Horizontal mounting is now possible.
•Anti-rotational and rotational accuracies improved.

Mounting: B (Through Hole Both Ends Tapped Common)
Bore Size: 40 mm
Cylinder Port: TF (G)
Stroke: 20 mm
Rotation: R (Right Rotation)
Body Option: Standard (Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
X Option: None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)172x57x52 mm
Logisztikai Tömeg1127 g
Hengerlöket20 mm
Erő525 N
Hengerátmérő40 mm
Karosszéria anyagaalumínium
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre