Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3309-BD-XL-2HRS-TVH, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 39.7 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3309-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:321107
gyártó:0631320010000
EAN:4064328133280


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 39.7 mm |
Termék leírás : FAG 3309-BD-XL-2HRS-TVH Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1314 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 39.7 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Ketrec | poliamid |
| Sebesség limit | 5500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 54000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 72000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre