Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC ASP330F-01-06S

ASP Speed Controller

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ASP330F-01-06S
Rubix:349133
gyártó:ASP330F-01-06S
EAN:3618035527781
ASP, Speed Controller with Pilot Check Valve

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Vez.fojt.-visszacsapó szelep, R1/8, 6mm, M5, ASP330F-01-06S


Series ASP is a speed controller with an integrated pilot check valve. This combination makes it possible to control cylinder speeds and permits temporary intermediate stops. The ASP is standard with electroless nickel plating on all brass parts and allows 360 degree freedom for tube mounting direction.
•Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm and Ø 1/4" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 3 (1/8 Basis)
Port Size: 01 (Cylinder Side [R [PT] 1/8] Pilot Port [M5X0.8])
Applicable Tube OD: Ø6
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)47x39x27 mm
Logisztikai Tömeg36 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre