Axiális görgőscsapágy INA 81144-M

Axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:81144-M
Rubix:559461
gyártó:0001985870000
EAN:4012802512304
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő220 mm
Külső átmérő270 mm
Szélesség37 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA 81144-M Axiális hengergörgos csapágy


Axial cylindrical roller bearing 811..-M, single row

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)37x270x270 mm
Logisztikai Tömeg5220 g
Belső átmérő220 mm
Külső átmérő270 mm
Szélesség37 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca420000 N
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség490 rpm
Sebesség limit1180 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a1730000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre