Referencia
Bosch Rexroth:R165112420
Rubix:10012166

Termék leírás : R165112420 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-FNS-C2-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Előtöltés | c2 µm |
| Szélesség | 34 mm |
| Hossz | 58.2 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
